Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
7S847743
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
Adapter 420-4 drive 1/2 inch output 3/4 inch suitable for power wrench insert ASW
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S847743
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
48
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
19.05
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
48
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
19.05
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Asw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S847743
EAN
4050623400066
UBB
500583268494
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
004204