Adaptadores de ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Adaptadores de ponteiras
2U982902
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
Adaptador para bits Gedore 1/4 3/8
Adiconar catálogo
Referência
2U982902
Comprimento (mm)
27
Tamanho da inserção da broca
1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm)
10
Tamanho da inserção da máquina
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
27
Tamanho da inserção da broca
1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm)
10
Tamanho da inserção da máquina
3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Type
Adapter Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com acionamento hexagonal interno segundo a norma DIN ISO 1173, com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120 - C 6,3 (1/4") ou C 10 (3/8")
Números do artigo
Referência
2U982902
EAN
4010886873595
UBB
500642419666
UNSPSC
41106401
Artigo do fabricante nr
1973312