Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
G2376.003.221
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
Adaptador Gedore KB 3221 acionamento 3/4 polegada saída 1 polegada
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Descrição completa
Referência
G2376.003.221
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
65
Tamanho da ligação do lado da tomada
1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
25
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
65
Tamanho da ligação do lado da tomada
1 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
25
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
1 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
20
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
410
Código pautal
8466103800
Type
Adapter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
G2376.003.221
EAN
4010886667156
UBB
240120577178
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6671530