text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Gedore KB 2137 acionamento 1 polegada saída 1.1/2 polegada


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Referência G2376.002.137
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 82
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 40
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 82
Tamanho da ligação do lado da tomada 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 40
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 25
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1085
Type Adapter

Descrição

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2376.002.137
EAN 4010886665787
UBB 203120573571
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6657890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.