Acessórios
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
G2376.001.932
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
Adaptador Gedore KB 1932 acionamento 1/2 polegada saída 3/4 polegada
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Descrição completa
Referência
G2376.001.932
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
44
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
20
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
44
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
20
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
110
Type
Adapter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
G2376.001.932
EAN
4010886665008
UBB
240120572955
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6650020