text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Gedore 3019 acionamento 3/8 polegada acionamento 1/2 polegada comprimento 35 mm


Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 36
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 36
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8466103800
Type Adapter

Descrição

Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2276.003.019
EAN 4010886623602
UBB 240122064886
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6236010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.