Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
G0439.000.563
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
Adaptador de catraca Stahlwille 563 3/4 polegadas reversível 44 dentes 563
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0439.000.563
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
105.5
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
20
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
19.05
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
105.5
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
20
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
1260
Type
Ratchet Adapter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0439.000.563
EAN
4018754013432
UBB
203122385024
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
15140000