text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador de brocas Wera 7774/2 9 x 12 5/16


7774/2 Inserção do adaptador de bits, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmInserção do adaptador de bits, 5/16",, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Referência 7F940925
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Comprimento (mm) 42
Tamanho da ligação 9x12mm
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 42
Desenho Encaixe quadrado
Comprimento (mm) 42
Tamanho da ligação 9x12mm
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca Outro
Tamanho da inserção da broca (mm) 0.31
Tamanho da inserção da máquina Outro
Tamanho da inserção da máquina (mm) 9
Suporte de soquetes Sim
Marca Wera
Model 7774/2
Type Bit Adapter Insert

Descrição

7774/2 Inserção do adaptador de bits, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmInserção do adaptador de bits, 5/16",, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 7F940925
EAN 4013288196309
UBB 500686625632
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078641001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.