text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador de bits Wera 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 Inserção de adaptador de bits, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmInserção de adaptador de bits, 5/16",, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 14x18 mm.

Referência 1U491771
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Comprimento (mm) 58
Tamanho da ligação 14x18 mm
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 58
Desenho Encaixe quadrado
Comprimento (mm) 58
Tamanho da ligação 14x18 mm
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca Outro
Tamanho da inserção da broca (mm) 0.31
Tamanho da inserção da máquina Outro
Tamanho da inserção da máquina (mm) 14
Suporte de soquetes Sim
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Descrição

7774/3 Inserção de adaptador de bits, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmInserção de adaptador de bits, 5/16",, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 14x18 mm.

Números do artigo

Referência 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078642001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.