text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2-3/16" Hex 32mm Depth 1" Square Drive 72mm


Referência 1U516491
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 55.5752
Comprimento (mm) 72
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 55.5752
Comprimento (mm) 72
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 32
Largura da chave (polegada) 2 3/16 inch
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Type Socket

Números do artigo

Referência 1U516491
EAN 8717981118519
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO4010-0-2 3/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.