Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
2J720420
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
Action Impact-Extension Bar 3/4" Drive 300mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J720420
Comprimento (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Type
Impact-Extension Bar
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J720420
EAN
8717981280551
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
DO6454S300