text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTION acti t55 torx driver bit -7/16 hex hold

Entrega em 3 semanas

Referência 3L564042
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 60
Tamanho (TX) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 60
Tamanho (TX) 55
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.438
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Action

Números do artigo

Referência 3L564042
EAN 8717981355174
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO697LG155
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.