text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Acoplador quadrado Gedore Tamanho 3/4 polegada comprimento 51,5 mm com pino de fixação


De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, Aço cromo-vanádio, cromado, O botão de desbloqueio embutido evita a ativação acidental

Referência G2280.003.294
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 51.5
Comprimento 51.5
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 51.5
Comprimento 51.5
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 20
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/4 polegadas
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Gedore

Descrição

De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, Aço cromo-vanádio, cromado, O botão de desbloqueio embutido evita a ativação acidental

Números do artigo

Referência G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6279090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.