text.skipToContent text.skipToNavigation

Acoplador quadrado Gedore 1994 Tamanho 1/2 polegada comprimento 38 mm com dispositivo de bloqueio esférico


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2280.001.994
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 38
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 38
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.5
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Model 1994
Type Coupler

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, polido, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6144670
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.