text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessórios Knipex 97 90 15


Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Duas caixas de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fios com/sem colarinho. Fecho T-Loc para utilização com uma mão: abra ou feche o systainer® com uma volta e ligue-o a um segundo systainer®. com alicate de cravar para terminais de fio 97 53 09 e

Referência 6J289566
Com ferramenta Sim
Marca Knipex
Type Crimp Assortment
Embalado por 1

Especificações

Com ferramenta Sim
Marca Knipex
Type Crimp Assortment

Descrição

Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Duas caixas de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com um sortido de terminais de fios com/sem colarinho. Fecho T-Loc para utilização com uma mão: abra ou feche o systainer® com uma volta e ligue-o a um segundo systainer®. com alicate de cravar para terminais de fio 97 53 09 e KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 97 53 09 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para ferrolhos de arame com carregamento frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX Ferrolhos de arame duplos com colar de plástico (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX Ferrolhos de arame duplos com colar de plástico (2 x 2, 5 mm²), 40 x KNIPEX Virola dupla com colar de plástico (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX Virola dupla com colar de plástico (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX Virola dupla com colar de plástico (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX Virolas de arame com gola de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX Virolas de arame com gola de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX Virolas de arame com gola de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX Virolas de arame com gola de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 35 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x terminais de fio KNIPEX com gola de plástico 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatic Insulation Stripper (0,08 - 16 mm²),

Números do artigo

Referência 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 90 15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.