text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessórios Knipex 77 21 115 N


Alicate de corte diagonal para eletrónica Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Optimizada para uma sensação mais direta durante o trabalho. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película d

Referência 2S030556
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrição

Alicate de corte diagonal para eletrónica Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Optimizada para uma sensação mais direta durante o trabalho. Articulação em caixa robusta e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento ou o polimento espelhado, juntamente com uma fina película de óleo, oferecem uma proteção eficaz contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. Cortadores adicionalmente endurecidos a laser, com uma dureza de corte de pelo menos 62 HRC. Mangas altas e finas para uma preensão fina e confortável entre o polegar e o indicador. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,0mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,3mm- Comprimento do mordente (B): 13mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Largura da cabeça (A): 11mm

Números do artigo

Referência 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 77 21 115 N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.