text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessórios 3M 83 72 42


Os filtros de partículas e gases 3M™ Adflo™ são filtros de substituição de alta eficiência para uso com os respiradores purificadores de ar alimentados 3M™ Adflo™. Obtenha proteção contra uma variedade de riscos de partículas e gases com os filtros de partículas e gases 3M™ Adflo™. Estes filtros, compatíveis com o sistema 3M™ Adflo™ Powered Air Respirat

Referência 2S105669
Tipo de ligação Outro
Tipo de construção M 45x3 (corpo de bombeiros) (EN 148-3)
Proteção contra partículas Sim
Proteção contra vapores orgânicos Sim
Proteção contra gases ácidos Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Tipo de construção M 45x3 (corpo de bombeiros) (EN 148-3)
Proteção contra partículas Sim
Proteção contra vapores orgânicos Sim
Proteção contra gases ácidos Sim
Proteção contra o amoníaco Não
Proteção contra a metilamina Não
Proteção contra o formaldeído Não
Proteção contra o mercúrio Não
Proteção contra o cloro Não
Proteção contra o cloreto de hidrogénio Não
Proteção contra o dióxido de enxofre Não
Proteção contra o sulfureto de hidrogénio Não
Proteção contra o fluoreto de hidrogénio Não
Proteção contra o dióxido de cloro Não
Marca 3M
Model Adflo
Type 52000177346

Descrição

Os filtros de partículas e gases 3M™ Adflo™ são filtros de substituição de alta eficiência para uso com os respiradores purificadores de ar alimentados 3M™ Adflo™. Obtenha proteção contra uma variedade de riscos de partículas e gases com os filtros de partículas e gases 3M™ Adflo™. Estes filtros, compatíveis com o sistema 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator, são simples de utilizar, fáceis de instalar e proporcionam uma proteção de elevada eficiência. O design permite aos utilizadores substituir o filtro de partículas ou de gás de forma independente, não é necessário substituir ambos ao mesmo tempo.

Números do artigo

Referência 2S105669
EAN 4046719532759
UBB 500694351262
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 837242
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.