text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessório Gedore para bits 699


Acionamento hexagonal segundo a norma DIN 3126 - E 6.3 (1/4) e acionamento hexagonal de encastrar segundo a norma DIN 3126 - D 6.3 (1/4), com suporte magnético, cromado, com suporte magnético, cromado, acabamento em metal de pino

Referência G2407.001.770
Comprimento (mm) 60
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Type Bit Holder

Descrição

Acionamento hexagonal segundo a norma DIN 3126 - E 6.3 (1/4) e acionamento hexagonal de encastrar segundo a norma DIN 3126 - D 6.3 (1/4), com suporte magnético, cromado, com suporte magnético, cromado, acabamento em metal de pino

Números do artigo

Referência G2407.001.770
EAN 4010886653869
UBB 203122619349
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 6538610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.