text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 671 Bit Ratchet 1/4" Square Drive 15° Angle 127mm


Entraînement à six pans creux selon DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Conception mince pour travailler dans des espaces restreints, Angle de retour 15 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension

Artikelnummer G2407.001.775
Insulated No
Height 18.3
Weight 108
Antimagnetic No
Length (mm) 127
Verpakt per 1

Specificaties

Insulated No
Height 18.3
Weight 108
Antimagnetic No
Length (mm) 127
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Explosion-proof No
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 6.3
Swing back angle (°) 15
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits Yes
Socket locking No
Integrated unlocking No
Rotating handle No
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 105
Commodity code 8466103800
Type Ratchet

Omschrijving

Entraînement à six pans creux selon DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Conception mince pour travailler dans des espaces restreints, Angle de retour 15 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension

Artikelnummers

Artikelnummer G2407.001.775
EAN 4010886653531
UBB 240122732987
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 6535350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.