text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Fechaduras de cilindro 43MM AL


Referência 5Q213957
Cor Yellow
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 22
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 43
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 23
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 18
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Type Lock Tag Lock

Números do artigo

Referência 5Q213957
EAN 4003318802843
UBB 500729736008
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 80284 3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.