Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
3J645000
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
ABUS Fechaduras de cilindro 43MM AL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3J645000
Cor
Branco
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
22
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
43
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
23
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
18
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
Lock Tag Lock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3J645000
EAN
4003318802874
UBB
500729689231
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
80287 4