text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Fechaduras de cilindro 36MM LATÃO


Referência 4G994370
Cor Yellow
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 14.5
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 36
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 14.5
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 36
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 24.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Type Padlock

Números do artigo

Referência 4G994370
EAN 4003318541919
UBB 500729708536
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 54191 9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.