Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
0F765569
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
Abus clndr curt.lck 54ti/30 29mm titual
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F765569
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14.5
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
29
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14.5
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
29
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
14.5
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
13
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
54TI/30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F765569
EAN
4003318806025
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
80602