text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeiras para instaladores Bessey STB 100 1000-200


Força de aperto até 35.000 N com um binário de aperto de 100 Nm. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°. Com parafuso hexagonal de 36 mm na extremidade do fuso. Com cunha para fixação do braço deslizante

Referência K0437.000.100
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 200
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 200
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 35.000 N com um binário de aperto de 100 Nm. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°. Com parafuso hexagonal de 36 mm na extremidade do fuso. Com cunha para fixação do braço deslizante

Números do artigo

Referência K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr STBS100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.