text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeiras para instaladores Bessey SL 40m 400-120


Força de aperto até 8.500 N com um binário de aperto de 25 Nm. 20% mais força de aperto por rotação do fuso graças ao perfil optimizado da calha. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil graças à placa de pressão resistente ao calor com inserto de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Referência K0433.000.040
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2340

Descrição

Força de aperto até 8.500 N com um binário de aperto de 25 Nm. 20% mais força de aperto por rotação do fuso graças ao perfil optimizado da calha. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil graças à placa de pressão resistente ao calor com inserto de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Números do artigo

Referência K0433.000.040
EAN 4008158034539
UBB 240180136493
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SL40M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.