text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeiras para instaladores Bessey SL 30m 300-120


Força de aperto até 8.500 N com um binário de aperto de 25 Nm. 20% mais força de aperto por rotação do fuso graças ao perfil optimizado da calha. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil graças à placa de pressão resistente ao calor com inserto de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Referência K0433.000.030
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2110

Descrição

Força de aperto até 8.500 N com um binário de aperto de 25 Nm. 20% mais força de aperto por rotação do fuso graças ao perfil optimizado da calha. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil graças à placa de pressão resistente ao calor com inserto de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Números do artigo

Referência K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SL30M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.