text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeiras para instaladores Bessey SG 60 600-140


Força de aperto até 12.000 N com um binário de aperto de 40 Nm. 20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Referência K0435.000.060
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 140
Pega de material Outro
Ângulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 12.000 N com um binário de aperto de 40 Nm. 20 % mais força de aperto por rotação do fuso com perfil de carril optimizado. Máxima segurança devido à melhor transferência linear de força do braço deslizante. Longa vida útil devido à placa de pressão resistente ao calor com inserção de aço sinterizado, que pode ser inclinada até 35°

Números do artigo

Referência K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SG60M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.