text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeiras manuais de mola Bessey EZS11 EZS11-4SET


Força de aperto até 2.700 N. Conversão para estender - sem ferramentas com EZM, EZL, EZXL graças a um mecanismo de desbloqueio simples ao toque de um botão na secção superior. Pega de plástico de 2 componentes, de forma ergonómica, com mecanismo de bomba e alavanca de desbloqueio integrada atrás da calha. Tampas de proteção com prisma em cruz na parte s

Referência 7F994566
Gama de fixação (mm) 110 - 110
Comprimento do mordente (mm) 40
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 110 - 110
Comprimento do mordente (mm) 40
Controlo com uma mão Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 2.700 N. Conversão para estender - sem ferramentas com EZM, EZL, EZXL graças a um mecanismo de desbloqueio simples ao toque de um botão na secção superior. Pega de plástico de 2 componentes, de forma ergonómica, com mecanismo de bomba e alavanca de desbloqueio integrada atrás da calha. Tampas de proteção com prisma em cruz na parte superior para fixação segura de peças redondas, pontiagudas e angulares. Funcionamento com uma só mão com pouco esforço. Em embalagem de cartão

Números do artigo

Referência 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr EZS11-4SET
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.