text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeiras de alavanca Bessey SH 100H 1000-120


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do qu

Referência K0441.000.100
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 120
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 120
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.100
EAN 4008158034485
UBB 240180132195
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.