text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira Ripca X6 PVC 11.1mm 1000 Peças


Referência 8U196409
Cor Preto
Desenho Braçadeira de lóbulo duplo
Resistente aos raios UV Não
Sem halogéneos Não
Classe de qualidade Policloreto de vinila (PVC)
Material Plástico
Tipo de fixação Furo do parafuso
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Braçadeira de lóbulo duplo
Resistente aos raios UV Não
Sem halogéneos Não
Classe de qualidade Policloreto de vinila (PVC)
Material Plástico
Tipo de fixação Furo do parafuso
Número de cabos/condutas 2
Diâmetro nominal (mm) 11.1 - 11.1
Diâmetro nominal (mm) 11.1
Bainha de plástico Não
Adequado para zonas resistentes ao fogo Não
Marca Ripca
Código pautal 3923900000
Type Cable Clamp

Números do artigo

Referência 8U196409
EAN 8712734069155
UBB 500641326110
UNSPSC 39121705
Artigo do fabricante nr X6-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.