text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey TGN60T40 60 600-400


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0412.000.060
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 400
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 400
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0412.000.060
EAN 4008158012728
UBB 500570264993
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN60T40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.