text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey TGK 2K 250-2500-120


Força de aperto até 7.000 N. Conceção reforçada para uma maior força de aperto e maiores larguras de abertura. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema antiderrapante BESSEY

Referência K0415.000.250
Gama de fixação (mm) 2500 - 2500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 2500 - 2500
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Plástico
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Conceção reforçada para uma maior força de aperto e maiores larguras de abertura. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema antiderrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0415.000.250
EAN 4008158030333
UBB 500570266147
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK250-2K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.