text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey TG80S12 80 800-120


Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Referência K0402.000.080
Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG80S12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.