text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey TG50S12 50 500-120


Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Referência K0402.000.050
Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2010
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com trilho
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2010
Type TG Screw Clamp

Descrição

Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)

Números do artigo

Referência K0402.000.050
EAN 4008158010588
UBB 240180133425
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TG50S12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.