text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Abraçadeira de parafuso Bessey LM 80/10 800-100


Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Referência K0445.080.010
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 100
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 100
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Números do artigo

Referência K0445.080.010
EAN 4008158006475
UBB 240180174346
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr LM80/10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.