text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey LM 40/10 400-100


Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Referência K0445.040.010
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 100
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 100
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey
Peso por peça (g) 1100
Type Screw Clamp

Descrição

Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Números do artigo

Referência K0445.040.010
EAN 4008158006031
UBB 240180174007
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr LM40/10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.