text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Abraçadeira de parafuso Bessey LM 300-80


Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Referência K0445.030.008
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 80
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 80
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Números do artigo

Referência K0445.030.008
EAN 4008158005966
UBB 240180173686
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr LM30/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.