text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey LM 30/5 300-50


Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Referência K0445.030.005
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 50
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 50
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Marca Bessey
Peso por peça (g) 370
Type Screw Clamp

Descrição

Força de aperto até 1.500 N. Braços de aperto fabricados em zinco fundido sob pressão temperado, revestidos a pó preto para evitar a corrosão química. Fornecido com tampa de proteção. Pequena e fácil de manusear. Peso leve

Números do artigo

Referência K0445.030.005
EAN 4008158005898
UBB 240180173272
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr LM30/5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.