text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey BS6N 6N 500-140


Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Referência K0446.000.006
Altura de fixação (mm) 500
Extensão de aperto (mm) 140
Fixação e libertação automáticas Sim
Força máxima de aperto (kN) 10
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Altura de fixação (mm) 500
Extensão de aperto (mm) 140
Fixação e libertação automáticas Sim
Força máxima de aperto (kN) 10
Marca Bessey

Descrição

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Números do artigo

Referência K0446.000.006
EAN 4008158031729
UBB 500570266972
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr BS6N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.