text.skipToContent text.skipToNavigation

Aço 8MM


Referência 58551.000.008
Marca Fabory Approved
Material Aço
Peso por peça (g) 3.8
Info Material: Aço de corte.Version: Brilhante, endurecido.Nota: Se for necessário um bloqueio exato e resistente à abrasão, podem ser utilizados localizadores juntamente com dispositivos de êmbolo de mola, especialmente com uma força de mola forte.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Material Aço
Peso por peça (g) 3.8
Info Material: Aço de corte.Version: Brilhante, endurecido.Nota: Se for necessário um bloqueio exato e resistente à abrasão, podem ser utilizados localizadores juntamente com dispositivos de êmbolo de mola, especialmente com uma força de mola forte.

Dimensões

D 8
D2 3
L1 1
L 10

Números do artigo

Referência 58551.000.008
UBB 500689848686
UNSPSC 31162807
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.