Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO2012-1-022ACT
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
Ação Tomada de impacto DO2012-1-022
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO2012-1-022 - Socket 1/2" x 22 Deep
Descrição completa
Referência
DO2012-1-022ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
22
Comprimento (mm)
78
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
22
Comprimento (mm)
78
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
24
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
262.5
Código pautal
82042000
Type
Deep Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO2012-1-022 - Socket 1/2" x 22 Deep
Números do artigo
Referência
DO2012-1-022ACT
EAN
8717981126903
UBB
500618760200
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO2012-1-022