text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação Tomada de impacto DO2012-0-041


DO2012-0-041 - Socket 1/2 x 41

Referência DO2012-0-041ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 41
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 41
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 27
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 350
Código pautal 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO2012-0-041 - Socket 1/2 x 41

Números do artigo

Referência DO2012-0-041ACT
EAN 8717981182183
UBB 500618757172
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO2012-0-041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.