Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO1038-2-019ACT
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
Ação Tomada de impacto DO1038-2-019
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO1038-2-019 - Universal Joint Socket 3/8" x 19
Descrição completa
Referência
DO1038-2-019ACT
Largura da chave (mm)
19
Comprimento (mm)
53
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Largura da chave (polegada)
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
19
Comprimento (mm)
53
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Largura da chave (polegada)
Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
147
Type
Universal Joint
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO1038-2-019 - Universal Joint Socket 3/8" x 19
Números do artigo
Referência
DO1038-2-019ACT
EAN
8717981034321
UBB
500618753866
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO1038-2-019