text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação Tomada de impacto DO1038-1-013


DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep

Referência DO1038-1-013ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 25
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 105
Type Deep Impact Socket

Descrição

DO1038-1-013 - Socket 3/8" x 13 Deep

Números do artigo

Referência DO1038-1-013ACT
EAN 8717981158447
UBB 500618750557
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO1038-1-013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.