text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação Tomada de impacto DO1038-0-024


DO1038-0-024 - Socket 3/8" x 24

Referência DO1038-0-024ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 147
Código pautal 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO1038-0-024 - Socket 3/8" x 24

Números do artigo

Referência DO1038-0-024ACT
EAN 8717981132317
UBB 500618748767
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO1038-0-024
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.