text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação Tomada de impacto DO1038-0-022


Referência DO1038-0-022ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 126
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência DO1038-0-022ACT
EAN 8717981083718
UBB 500618748684
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO1038-0-022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.