Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO1038-0-021ACT
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
Ação Tomada de impacto DO1038-0-021
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO1038-0-021 - Socket 3/8" x 21
Descrição completa
Referência
DO1038-0-021ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
13
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
105
Código do produto
82042000
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO1038-0-021 - Socket 3/8" x 21
Números do artigo
Referência
DO1038-0-021ACT
EAN
8717981028887
UBB
500618748502
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO1038-0-021