text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação para tomadas de impacto DO65827015


DO65827015 - Socket 1/2" x 15 Deep 12-Point

Referência DO65827015ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 249.9
Type Deep Impact Socket

Descrição

DO65827015 - Socket 1/2" x 15 Deep 12-Point

Números do artigo

Referência DO65827015ACT
EAN 8717981078479
UBB 500618931165
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO65827015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.