Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
DO697B0M08ACT
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
Ação de tomada de impacto DO697B0M08
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO697B0M08 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket MGN
Descrição completa
Referência
DO697B0M08ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
8
Comprimento (mm)
55
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
8
Comprimento (mm)
55
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Sim
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
4.5
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
44
Código pautal
82042000
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO697B0M08 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket MGN
Números do artigo
Referência
DO697B0M08ACT
EAN
8717981263998
UBB
500618989742
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO697B0M08