Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO64921030ACT
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
Ação de tomada de impacto DO64921030
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
DO64921030 - Uni-joint Socket 1/2" x T30 Torx®
Descrição completa
Referência
DO64921030ACT
Largura da chave (mm)
30
Comprimento (mm)
3.8
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Largura da chave (polegada)
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
30
Comprimento (mm)
3.8
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Largura da chave (polegada)
Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
176.4
Código pautal
82042000
Type
Universal Joint
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO64921030 - Uni-joint Socket 1/2" x T30 Torx®
Números do artigo
Referência
DO64921030ACT
EAN
8717981121311
UBB
500618916075
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO64921030